ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel HCP-IQ k7 10,2 mm

Artikelnummer: 231745 10,2
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 134

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM
⌀ D 10,2 mm
Soort IC908
Snijmateriaal HM
Tophoek 134 graden
Voor basiselement maat 10
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
Iscar - artikelaanduiding HCP 102-IQ IC908
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating TiAlN
Geometrie HCP-IQ
Fabrikantnummer HCP 102-IQ IC908
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231745 10,2
EAN/GTIN 7291075333893
Nummer fabrikant 5567939

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
100
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Gebogen, radiale aanslagvlakken voor aanzienlijke toename van de klemkracht door de inwerkende snijkrachten tijdens de bewerking. Voor een productieve boorbewerking met hoge voedingssnelheden.
HCP-IQ
Voornaamste toepassingsgebied ISO P en ISO K. Optimaal centreervermogen, bewerking van gebogen oppervlakken. Geen gebruik in buigzame materialen.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren – vooral bij inzetdelen FCP en QCP-2M. Neem de toepassingsaanwijzingen voor het basiselement in acht. Snijkanttolerantie van de inzetdelen: k7 (snijkantdiameter met positieve tolerantie).
Aanduidingsconventie: [type] [⌀ DC]-[toevoeging] [materiaal]
Voorbeelden:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen