element podstawowy SUMOCHAM Chwyt walcowy DCN R, 12×D, wielk.: 10

Nr art.: 231720 10
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SUMOCHAM
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 10 mm
Długość całkowita L 184,2 mm
Długość użytkowa L1 121,8 mm
Długość wysięgu A 120 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 48 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta DCN 100-120-16R-12D
Maks. średnica skrawania Dc 10,4 mm
Średnica kołnierza D1 20 mm
Długość rowków mocujących 121,8 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,5 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Oznaczenie płytki skrawającej ICP 100
Długość funkcjonalna 134,38 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 12×D
Zastosowanie wierteł Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wyjście skośne; wklęsłe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231720 10
EAN / GTIN 7291075297034
Numer producenta 3202844

Opis

Wykonanie:

System wiercenia z głowicami wymiennymi SUMOCHAM do wysokowydajnej obróbki otworów z wymiennymi ostrzami. Unikalny mechanizm zaciskowy umożliwia wygodne mocowanie płytki tnącej bez dodatkowej śruby mocującej. Zastosowanie uniwersalne dzięki kompleksowej ofercie płytek skrawających. Optymalna stabilność narzędzia dzięki spiralnym kanałom chłodzącym dla wysokiej dokładności ruchu obrotowego i najniższego możliwego przebiegu osiowego otworu. Inne dostępne wersje: Element podstawowy z chwytem okrągłym, element podstawowy do obróbki faz na otworach przy zakładaniu pierścienia fazującego, element podstawowy przeznaczony szczególnie do stosowania w tokarkach wielowrzecionowych, tokarkach do toczenia wzdłużnego i tokarkach produkcyjnych.
Klasa tolerancji: IT8-IT9, dokładność ruchu obrotowego: 0,03 mm.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 231740 – 231790.

W dostawie:

Korpus z kluczem montażowym do płytek skrawających.

Wskazówka:

  • Co do zasady wybieraj strategię ze średnimi prędkościami skrawania i wysokimi wartościami posuwu.
  • Brak szybkiego ruchu i brak obrotu wrzeciona w lewo podczas wycofywania.
  • Przy głębokości wiercenia 8 × D i większej konieczne prowadzenie co najmniej 1,5 × DC z
    taką samą płytką skrawającą.
  • Nawiercanie powierzchni wypukłych/wklęsłych: Wymagany promień krzywizny > 15 × DC, aby zmniejszyć posuw nawet o 50%.
  • Dla otworów poprzecznych maksymalna dopuszczalna średnica wynosi 1/4 średnicy nominalnej DC.
  • Wiercenie pakietowe wymaga stabilnych warunków oraz zmniejszenia szczelin między elementami obrabianymi.
  • Ukośny wlot i wylot otworu nachylenie do 7° możliwe przy zmniejszonym posuwie (ok. 20–30%).
  • Konwencja oznaczeń 8×D: DCN [rozmiar]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Konwencja oznaczeń 12×D: DCN [Rozmiar]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Przykłady:
Nr 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Nr 231720 8 DCN 080-096-12R-12D