Elemento básico SUMOCHAM Mango cilíndrico DCN R, 12×D, Tamaño: 10

Número de artículo: 231720 10
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM
Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 10 mm
Longitud total L 184,2 mm
Longitud útil L1 121,8 mm
Longitud de alcance A 120 mm
Diámetro del mango DS 16 mm
Refrigeración interior
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante DCN 100-120-16R-12D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Longitud vástago LS 48 mm
Diámetro del filo, máx. Dc 10,4 mm
Diámetro del cuerpo D2 20 mm
Diámetro del tope D1 20 mm
Longitud de ranura de viruta 121,8 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,5 mm
Elementos de guía Sin elementos de guía
Designación plaquita de corte ICP 100
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 134,38 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231720 10
EAN / GTIN 7291075297034
Número del fabricante 3202844

Descripción

Ejecución:

Sistema de taladrado de cabezal intercambiable SUMOCHAM para el mecanizado de agujeros de alta eficacia con filos de corte intercambiables. Mecanismo de sujeción único para fijar cómodamente el inserto de corte sin tornillo de amarre adicional. Uso versátil del material gracias al amplio programa de plaquitas de corte. Estabilidad óptima de la herramienta con canales de refrigeración retorcidos simultáneamente para una alta precisión de concentricidad y el menor recorrido axial posible de la perforación. Otras versiones disponibles: elemento básico con mango redondo, elemento básico para el mecanizado de biselados en perforaciones cuando se acopla un anillo de biselado, elemento básico especialmente para su uso en tornos multihusillo, de cabezal móvil y de producción.
Clase de tolerancia: IT8-IT9, precisión de concentricidad: 0,03 mm.

Aplicación:

Con insertos de corte n.° 231740231790.

Volumen de suministro:

Cuerpo de base, incl. llave de montaje para insertos de corte.

Nota:

  • Básicamente, seleccione una estrategia con velocidades de corte medias y avances elevados.
  • Sin avance rápido y sin rotación izquierda del husillo durante la retracción.
  • Para profundidades de perforación de 8×D y superiores, se requiere una perforación piloto de al menos 1,5 × DC con
    el mismo inserto de corte.
  • Inicio de taladrado de superficies convexas/cóncavas: radio de curvatura > 15 × DC requerido, reducir el avance hasta un 50 %.
  • Para los orificios transversales, el diámetro máximo admisible es 1/4 del diámetro nominal DC.
  • La perforación de paquetes requiere condiciones estables; reducir las holguras entre los elementos de la pieza.
  • Posibilidad de entrada y salida del taladro inclinado hasta 7° con avance reducido (aprox. 20 - 30 %).
  • Convención de designación 8×D: DCN [tamaño]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Convención de designación 12×D: DCN [tamaño]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Ejemplos:
N.° 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
N.° 231720 8 DCN 080-096-12R-12D