{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | SUMOCHAM | |
| Oznaczenie producenta | DCN 125-150-16R-12D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 16 mm | |
| Długość chwytu | 48 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Min. średnica skrawania | 12,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 12,9 mm | |
| Średnica korpusu | 20 mm | |
| Średnica kołnierza | 20 mm | |
| Długość rowków mocujących | 152,3 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | ICP; ICP 125 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 150 mm | |
| Długość użytkowa | 152,3 mm | |
| Długość całkowita | 215 mm | |
| Długość funkcjonalna | 164,73 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 231720 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075297164 | |
| Numer producenta | 3203233 |