Płytki skrawające do nawiertaków NC, HB225, Typ: 16

Nr art.: 231521 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    177,74 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    148,13 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 807 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
typ 16
Gatunek HB225
Materiał ostrza HM
kod ISO SOGT 11T308
liczba wymian/ostrzy 4
powłoka AlCrN
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231521 16
EAN / GTIN 4062406565534
Numer producenta 231521 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

do nawiercania NC i fazowania. Również do toczenie poprzecznego (jako narzędzie nieruchome) na tokarce. Nie używać do grawerowania.

Wskazówka:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.