Vymeniteľná doštička pre NC navrtávak 16

Č. pol.: 231521 16

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    34,80 € / ks
  • Od 10 ks
    29,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 849 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 16
Typ HB225
Rezný materiál HM
Kód ISO SOGT 11T308
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava AlCrN
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231521 16
EAN/GTIN 4062406565534

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Na NC rezanie závitov a zrážanie hrán. Vhodné aj na celné sústruženie v stoji na sústruhu. Vhodné na gravírovanie.

Poznámka:

a p = 4 mm, f = 0,03 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač