Płytki skrawające do nawiertaków NC, HB225, Typ: 10

Nr art.: 231521 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    178,47 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    148,73 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 968 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Wendeplatte für NC-Anbohrer, HB225, Typ: 10
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 8,31 mm
Grubość płytki skrawającej 2,38 mm
Długość płytki skrawającej 8,31 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 8,31 mm
Wysokość krawędzi tnącej 2,38 mm
Średnica płytki skrawającej 8,31 mm
Promień naroża 0,8 mm
Kąt narożny 90 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 45 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 7 mm
Kod ISO SOGT 080208
Średnica otworu montażowego 3,55 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB225
Powłoka AlCrN
Gatunek HB225
Grubość płytki skrawającej 2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej S00802083N
Oznaczenie płytki skrawającej S00802083N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231521 10
EAN / GTIN 4062406565510
Numer producenta 231521 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

do nawiercania NC i fazowania. Również do toczenie poprzecznego (jako narzędzie nieruchome) na tokarce. Nie używać do grawerowania.

Wskazówka:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.