Płytki skrawające do nawiertaków NC 10G

Nr art.: 231521 10G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    382,51  PLN / Sztuka
  • z 2 Sztuka
    318,75  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 10G
Gatunek HB225
Materiał ostrza HM
kod ISO SOGT 080201
liczba wymian/ostrzy 4
powłoka AlCrN
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 231521 10G
EAN / GTIN 4062406565527

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Używać tylko do grawerowania.

Wskazówka:

ap = maks. 0,8 mm, f = 0,008 mm do 0,02 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe