Wisselplaat voor NC-centreerboor 16

Artikelnummer: 231521 16

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 34,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 29,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.935 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 16
Soort HB225
Snijmateriaal HM
ISO-code SOGT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating AlCrN
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231521 16
EAN/GTIN 4062406565534

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor NC-aanboren en afschuinen. Ook geschikt voor vlakdraaien bij stilstaand gebruik op de draaibank. Geschikt voor graveren.

Tip:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder