• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Flat ring ratchet spanner 10x11 mm

Nr art.: 2306743
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Z funkcją grzechotki zak
Kierunek obrotów przełączany tak
Minimalny kąt roboczy 7
Metoda wykonania kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm; 11 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa; chromowanie na matowo
Długość całkowita 153,5 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2306743
EAN / GTIN 4010886890325
Numer producenta 2306743
Numer L L60160 1514
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Thin walled
  • UD-profile
  • Working angle: 7° up to 14x15 mm, 6° from 16x17 mm to 18x19 mm
  • For ratchet loosening and fast tightening
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • Non-glare look thanks to matt chrome-plating, locking insert and pawl manganese-phosphated
  • Hot forged
  • Tried-and-tested GEDORE technology combined anew: stable hollow shaft of no. 7 and refined mechanism of the U-20 ratchets
  • In combination with adaptor no. 7 RA or 7 RB (please order separately) the spanner no. 4 R can be used as a (bit) ratchet
  • In combination with adaptor 7 RA or 7 RB (please order separately) the spanner 7 R can be used as a (bit) ratchet

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: Flat design, with thin-walled rings
  • Head height 1 [mm]: 7,7 mm
  • Head height 2 [mm]: 8,1 mm
  • Head width 1 [mm]: 21,0 mm
  • Head width 2 [mm]: 22,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Swing back angle: 7 °
  • Total length [mm]: 153,5 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 10 x 11
  • Width across flats 1 [mm]: 10
  • Width across flats 2 [mm]: 11