{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gerade | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Drehrichtung umschaltbar | ja | |
| Arbeitswinkel min. | 7 | |
| Herstellverfahren | geschmiedet | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 10 mm; 11 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | mangan-phosphatiert; matt verchromt | |
| Länge gesamt | 153,5 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 2306743 | |
| EAN / GTIN | 4010886890325 | |
| Herstellernummer | 2306743 | |
| L-Nummer | L60160 1514 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |