Dubbele ringratelsleutel 10x11 mm

Artikelnummer: 2306743
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2306743
EAN/GTIN 4010886890325
Nummer fabrikant 2306743
L-nummer L60160 1514

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
platte uitvoering
Met dunwandige ringen
Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien
Met adapter nr. 7 RA of 7 RB (a.u.b. apart bestellen) wordt de nr. 4 R een (bit-)ratel.
Terughaalhoek 7° tot 14x15 mm, 6° vanaf 16x17 mm tot 18x19 mm

Kenmerk:

  • Ontwerp: Plat ontwerp, met dunwandige ringen
  • Totale lengte [mm]: 153,5 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 21,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 22,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 7,7 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 8,1 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Terugdraaihoek: 7 °
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 x 11
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
  • Flatbreedte 2 [mm]: 11
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires