Dvojitý ráčnový klíč 10 x 11 mm

Artiklové číslo: 2306743
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení rovné
S funkcí ráčny ano
Směr otáčení lze přepínat ano
Minimální pracovní úhel 7
Výrobní proces kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm; 11 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Mangan fosfátováno; matně chromované
Celková délka 153,5 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2306743
EAN / GTIN 4010886890325
Číslo výrobce 2306743
L-číslo L60160 1514
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Ploché provedení
S tenkostěnnými kroužky
UD profil
Úhel stahování 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm
Pro ráčnové uvolnění nebo rychlé utažení
Vanadová ocel 31CrV3
Vzhled bez odlesků díky matnému chromování, Manganem fosfátovaná pojistná vložka a západka
Kované za tepla
Ověřená a osvědčená technologie GEDORE v nové kombinaci: Opásaná stopka č. 7 a dále vyvinutý mechanismus ráčny U-20
S adaptérem č. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se z ráčny č. 4 R stává (bitová) ráčna.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Ploché provedení s tenkostěnnými kroužky
  • Celková délka [mm]: 153,5 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 21,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 22,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 7,7 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 8,1 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Úhel vyklopení: 7 °
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 x 11
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 11
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez