Uchwyt zaciskowy z 5-ostrzowymi płytkami skrawającymi do obróbki długich czopów

Nr art.: 2302822
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria PENTACUT
Maks. głębokość cięcia tmax 5,004 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Szerokość skrawania w 3,988 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2302822
EAN / GTIN 7291075323252
Numer producenta 2302822
Numer L L23920 1143

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 0,197″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 157″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 094″, długość całkowita (OAL): 5-1/2″

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN): 0,87 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 197 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 157 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 094 cale
  • Długość całkowita (OAL): 5-1/2″
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "PENTACUT" Zobacz wszystkie