PCHPLS 25.4-34 Perpendicular Shank Tools that Mount Pentagonal Inserts for Machining Next to Long Central Shafts

Réf.: 2302822
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Lubrifiant non
Série PENTACUT
Profondeur de coupe max. tmax 5,004 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Largeur de gorge w 3,988 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article 2302822
EAN / GTIN 7291075323252
Réf. fabricant 2302822
Article hors catalogue L23920 1143

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.197″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.157″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.094″ ,Longueur hors tout (OAL) 5-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.87″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.197″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.094″
  • Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
  • Hauteur attachement (H): 1″
  • Largeur attachement (B): 1″

Produits adaptés

De la même série "PENTACUT" Afficher tout