PCHPLS 25.4-34 Værktøj med vinkelret skaft til montering af pentagonale platter til bearbejdning ved siden af lange centralaksler

Art.-nr.: 2302822
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Kølesmøremiddel nej
Serie PENTACUT
Skæredybde maks. 5,004 mm
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Stikbredde 3,988 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2302822
EAN/GTIN 7291075323252
Producentnummer 2302822
L-nummer L23920 1143

Betegnelse

Beskrivelse:

Face Groove / Turn Indexable holdere, skæredybde maksimum (CDX) 0,197 ″, Skærebredde maksimum (CWX) 0,157 ″, Skærebredde minimum (CWN) 0,094 ″, samlet længde (OAL) 5-1/2″

Egenskab:

  • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 0,87″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,197″
  • Snitretning (HÅND): Venstre hånd
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0,157″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,094″
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle