Uchwyt zaciskowy do 5-ostrzowych płytek skrawających do rowkowania i odcinania

Nr art.: 2302661
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2302661
EAN / GTIN 7291075318203
Numer producenta 2302661
Numer L L23920 1313

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,2 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, wysokość całkowita (OAH): 25,5 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,2 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Długość głowicy (LH) 19,7 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 25,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 22 mm