PCHL 20-D22-3-IQ Grooving and Parting Tools Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 2302661
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302661
EAN/GTIN 7291075318203
Nummer fabrikant 2302661
L-nummer L23920 1313

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 25,5 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Koplengte (links) 19,7 mm
  • Totale hoogte (OAH) 25,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 22 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles