PCHL 20-D22-3-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302661
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTAIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302661
EAN / GTIN 7291075318203
Gyártó száma 2302661
L-szám L23920 1313

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes magasság (OAH) 25,5 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Fej hossza (bal) 19,7 mm
  • Teljes magasság (OAH) 25,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 22 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése