PCHL 20-D22-3-IQ Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 2302661
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2302661
EAN / GTIN 7291075318203
Číslo výrobce 2302661
L-číslo L23920 1313

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 25,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 19.7 mm
  • Celková výška (OAH) 25.5 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm