Zestaw zawiera uchwyty do przecinania i toczenia, do narzędzi jednoostrzowych TANG-GRIP z ogranicznikiem.

Nr art.: 2302289
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Materiał skrawający HC
Gatunek IC908
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Szerokość skrawania 3 mm
Rodzaj zastosowania Wersja neutralna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2302289
EAN / GTIN 7291075262667
Numer producenta 2302289
Numer L L23910 106627

Opis

Opis:

Zestawy do wiercenia/toczenia i odcinania

Cecha szcz.:

  • Szerokość cięcia (CW): 3 mm
  • Wysokość trzonu (H): 26 mm