{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidstoff | HC | |
| Sorte | IC908 | |
| Anwendungsbereich | Axiales Außen-Einstechen | |
| Produktart | Schneidenträger | |
| Stechbreite | 3 mm | |
| Einsatzart | neutral |
| Artikelnummer | 2302289 | |
| EAN / GTIN | 7291075262667 | |
| Herstellernummer | 2302289 | |
| L-Nummer | L23910 106627 |