KIT TGFH 26-3C IC808 Cada Kit Contiene Una Lama para Tronzado y Ranurado, 10 Plaquitas TANG-GRIP de Una Punta y Un Extractor

Número de artículo: 2302289
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Lubricante refrigerante
Material de corte HC
Clase IC908
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Anchura de tronzado 3 mm
Tipo de boca Neutral

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302289
EAN / GTIN 7291075262667
Número del fabricante 2302289
Número L L23910 106627

Descripción

Descripción:

Kits de Ranurado/Torneado y tronzado

Característica:

  • Ancho de corte (CW): 3 mm
  • Altura del mango (H): 26 mm