KIT TGFH 26-3C IC808 Setul conține suporturi pentru tăiere și strunjire, pentru corpuri de tăiere TANG-GRIP cu opritor.

Cod articol.: 2302289
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Lubrifiant de răcire ja
Material tăiș HC
Categorie IC908
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lăţime de canelare 3 mm
Tip de utilizare Neutru

Identificare și clasificare

Cod articol 2302289
EAN / GTIN 7291075262667
Număr producător 2302289
L-Număr L23910 106627

Descriere

Descriere:

Kituri pentru tăiere/strunjire și decupare

Caracteristică:

  • Lățimea de tăiere (CW): 3 mm
  • Înălțimea arborelui (H): 26 mm