Frez do rowków dla 3-ostrzowych precyzyjnych płytek wymiennych

Nr art.: 2301958
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2301958
EAN / GTIN 7291075223620
Numer producenta 2301958
Numer L L23980 224

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, średnica piasty (DHUB): 39,7 mm, długość całkowita (OAL): 41,15 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Średnica (DC/DCX) 50 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 39,7 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) TRI 16RK-5.0-0.2
  • Długość całkowita (OAL) 41,15 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni