• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Frez szczelinowy do płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 2301833
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2301833
EAN / GTIN 7291075262056
Numer producenta 2301833
Numer L L24130 148

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe
  • głębokość cięcia, maks. (CDX): 01:36″
  • średnica frezu (DC): 4,92″
  • liczba elementów tnących (CICT): 10
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,16″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0 157″
  • grubość piasty (THUB): 0,13″
  • Efektywna liczba nacięć obwodowych (ZEFP): 10

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 1,36″
  • Średnica ostrza (DC): 4,92 cale
  • Liczba elementów tnących (CICT): 10
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0,16 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 157 cale
  • Grubość ścianki (THUB): 0,13 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): TAG N4C
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP): 10
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX): 3820 obr./min