TGSF 125-4-1.250K Fresas de ranhura para insertos de corte TANG-GRIP

N.º do artigo: 2301833
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 2301833
EAN/GTIN 7291075262056
Número do fabricante 2301833
Número L L24130 148

Descrição

Descrição:

Fresas de ranhura e disco Profundidade de corte, máx. (CDX): 1,36″Diâmetro de corte (DC): 4,92″Número de corpos de corte (CICT): 10Largura máxima de corte (CWX): 0,16″Largura mínima de corte (CWN): 0.157″Espessura do cubo (THUB): 0,13″Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP): 10

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Tipo de disco Profundidade de corte, máx. (CDX): 1,36″ Diâmetro de corte (DC): 4,92″ Número de corpos de corte (CICT): 10 Largura máxima de corte (CWX): 0,16″ Largura de corte mínima (CWN): 0.157″ Espessura do cubo (THUB): 0,13″ Designação da placa de corte (MIID): TAG N4C Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP): 10 Ângulo de imersão máx. (RPMX): 3820 rpm

Produtos adequados