TGSF 125-4-1.250K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2301833
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie TANGSLIT
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 2301833
EAN / GTIN 7291075262056
Número del fabricante 2301833
Número L L24130 148

Descripción

Descripción:

  • Fresas de ranura y disco
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1,36″
  • Diámetro de corte (DC): 4,92″
  • Nº de cuerpos de corte (CICT): 10
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,16″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,157″
  • Espesor del cubo (THUB): 0,13″
  • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.36″
  • Diámetro de corte (DC): 4.92″
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.16″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.13″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TAG N4C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 10
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 3820 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "TANGSLIT" Ver todos