Socket 1/2″, long hexagon 27 mm

Nr art.: 2300583
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Średnica zewnętrzna 12,5 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 27 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 36,7 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Długość całkowita 82 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2300583
EAN / GTIN 4010886896273
Numer producenta 2300583
Numer L L60160 20
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove
  • Hand-operated, knurled grip
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert length: 82,0 mm
  • Insert Ø 1: 36,7 mm
  • Insertion depth [mm]: 30,0 mm
  • Insertion Ø 2: 30,0 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: ground, chrome-plated
  • Total length [mm]: 82 mm
  • Total width [mm]: 36,7 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 27