{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/2 pollice | |
| Diametro esterno | 12,5 mm | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 27 mm | |
| Diametro esterno, Per viti a esagono esterno | 36,7 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata; es. rettificata | |
| Lunghezza complessiva | 82 mm | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 2300583 | |
| EAN / GTIN | 4010886896273 | |
| Codice del produttore | 2300583 | |
| Numero-L | L60160 20 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |