Sekskantnøgle 1/2″ lang 27 mm

Art.-nr.: 2300583
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Udvendig diameter 12,5 mm
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 27 mm
Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant 36,7 mm
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; slebet
Samlet længde 82 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2300583
EAN/GTIN 4010886896273
Producentnummer 2300583
L-nummer L60160 20
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse efter DIN 3124, ISO 2725-1
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsætningslængde: 82,0 mm
  • Indsats Ø 1: 36,7 mm
  • Indføring Ø 2: 30,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 30,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 36,7 mm
  • Samlet længde [mm]: 82 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: slebet, forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 27
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen