Insert de clé à douille 1/2″, long hexagonal 27 mm

Réf.: 2300583
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Diamètre extérieur 12,5 mm
Ouverture, pour vis à six pans mâles 27 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 36,7 mm
Type de produit douille
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec rectification
Longueur totale 82 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 2300583
EAN / GTIN 4010886896273
Réf. fabricant 2300583
Article hors catalogue L60160 20
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* t = pointes dégagées 13 mm
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Longueur d'insertion: 82,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 36,7 mm
  • Ø d'insertion 2: 30,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 30,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 36,7 mm
  • Longueur totale [mm]: 82 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: affûté, chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non