Wzmocnione nośniki ostrzy do rowkowania osiowego dla standardowych chwytów mocujących

Nr art.: 2300251
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SELF-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Wysokość h1 32 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2300251
EAN / GTIN 7291075067781
Numer producenta 2300251
Numer L L23920 1747

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 14 mm, szerokość cięcia (CW): 2,1 mm, długość całkowita (OAL): 80 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 36 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 29 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 14 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 2,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "SELF-GRIP" Zobacz wszystkie