SGFFA 30-L-2 Zesílené držáky nástrojů pro axiální zapichování pro standardní stopky.

Artiklové číslo: 2300251
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada SELF-GRIP
Rozsah použití Axiální vnější zapichování
Druh produktu Nožové držáky
Výška h1 32 mm
Možnost axiálního upichování ano
Druh použití vlevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2300251
EAN / GTIN 7291075067781
Číslo výrobce 2300251
L-číslo L23920 1747

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 2,1 mm, celková délka (OAL) 80 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 36 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 29 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny