Kompaktowy uchwyt zaciskowy do rowkowania osiowego

Nr art.: 2300375
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SELF-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 120 mm
Szerokość b2 20 mm
Wysokość h1 20 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2300375
EAN / GTIN 7291075068559
Numer producenta 2300375
Numer L L23920 2036

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 13 mm, szerokość cięcia (CW): 2,1 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 30 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 25 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 13 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 2,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm