SGFFA 30-L-2 Lamas Reforzadas para Aplicaciones de Ranurado Frontal en Bloques Soporte Estándar

Número de artículo: 2300251
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie SELF-GRIP
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Altura h1 32 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 2300251
EAN / GTIN 7291075067781
Número del fabricante 2300251
Número L L23920 1747

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Ancho de corte (CW) 2.1 mm, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 36 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 29 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 2.1 mm
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos