• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Samozaciskowy, kompaktowy uchwyt mocujący do automatów tokarskich.

Nr art.: 2300158
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2300158
EAN / GTIN 7291075067378
Numer producenta 2300158
Numer L L23920 1344

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, głębokość cięcia, maks. (CDX): 13 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 1,6 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 1,6 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 1,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 13 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 1,6 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 1,6 mm
  • Długość głowicy (LH) 14 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 8 mm
  • Szerokość trzonka (B) 8 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 26 mm