Injector puller for dismantling seized common rail injectors

Nr art.: 230-I
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Droga bijaka 250 mm
Masa bijaka 1,7 kg
Gwint przyłączający M14×1,5
Rodzaj produktu młotek ślizgowy
Materiał stal
Długość całkowita 370 mm
Masa 1,7 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 230-I
EAN / GTIN 4021176977626
Numer producenta 230-I
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The extraction tool for injectors of series 230-I is used for removing fuel injectors from diesel engines in cars during service and automotive applications. The ergonomically shaped, massive sliding piece of the sliding hammer allows optimal force transfer and achieves a strong shock effect. It also ensures contactless and gentle extraction.
  • The shape of the sliding piece allows for a high impact weight of the sliding hammer with simple application.
  • The internal stop point prevents crushing and ensures a safe working process.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total height [mm]: 280 mm
  • Total height [inch]: 11 1/32
  • Thread dimension: M14 x 1,5
  • Hook base width (claw width J) [mm]: 20 mm
  • Hook base width (claw width J) [inch]: 13/16
  • Hook base depth usable (claw depth usable O) [mm]: 27 mm
  • Hook root depth usable (claw depth usable O) [inch]: 1 1/16
  • Total thickness of claws (L+1mm) [mm]: (distance of claws to base): 15 mm
  • Total thickness of claws (L+1mm) [inch]: (distance of claws to base): 9/16
  • Reversible puller hooks: No
  • Quick adjustment available: No
  • Clamping bracket: No
  • Spare parts available: No
  • Impact distance [mm]: 250 mm
  • Stroke [inch]: 9 13/16
  • Impact mass [kg]: 1,7 kg
  • Length of the slide hammer [mm]: 370 mm
  • Impact path: 14 9/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)