{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schlagweg | 250 mm | |
| Schlagmasse | 1,7 kg | |
| Anschlussgewinde | M14×1,5 | |
| Produktart | Gleithammer | |
| Material | Stahl | |
| Länge gesamt | 370 mm | |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Artikelnummer | 230-I | |
| EAN / GTIN | 4021176977626 | |
| Herstellernummer | 230-I | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |