Extractor de impacto para inyectores para desmontaje de inyectores Common-Rail atascados

Número de artículo: 230-I
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Schlagweg 250 mm
Schlagmasse 1,7 kg
Anschlussgewinde M14×1,5
Produktart Gleithammer
Material Stahl
Länge gesamt 370 mm
Gewicht 1,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 230-I
EAN / GTIN 4021176977626
Número del fabricante 230-I
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor para inyectores de la serie 230-I se utiliza para sacar los inyectores de los motores diésel en automóviles en talleres y en la industria automotriz. Gracias a la pieza de deslizamiento masiva y ergonómicamente diseñada del martillo deslizante, la fuerza aplicada se transfiere de manera óptima y se logra un fuerte efecto de choque. Esto también garantiza una extracción sin contacto y cuidadosa.
  • Gracias a la forma de la zapata deslizante se permite un alto peso de impacto del martillo deslizante con un uso sencillo
  • El punto de tope interno evita el aplastamiento y garantiza un proceso de trabajo seguro.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 280 mm
  • Altura total [pulgadas]: 11 1/32
  • Dimensión del hilo: M14 x 1,5
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 20 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 13/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 27 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1 1/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 15 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 9/16
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Distancia de impacto [mm]: 250 mm
  • Distancia de impacto [pulgadas]: 9 13/16
  • Masa de impacto [kg]: 1,7 kg
  • Longitud del martillo deslizante [mm]: 370 mm
  • Trayecto de golpeo: 14 9/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)