Rázový vytahovač vstřikovačů pro odstraňování zaseknutých vstřikovačů common rail

Artiklové číslo: 230-I
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Rázová dráha 250 mm
Rázová hmotnost 1,7 kg
Připojovací závit M14×1,5
Druh produktu kluzná palička
Materiál ocel
Celková délka 370 mm
Hmotnost 1,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 230-I
EAN / GTIN 4021176977626
Číslo výrobce 230-I
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Vyrážecí nástroj pro vstřikovače řady 230-I se používá k demontáži vstřikovacích trysek ze vznětových motorů v autodílnách a v automobilovém průmyslu. Ergonomicky tvarovaná pevná kluzná část příklepového kladiva umožňuje optimální přenos působící síly a dosažení silného rázového efektu. Tím je také zajištěno bezkontaktní a šetrné odsávání.
  • Tvar kluzné části umožňuje vysokou rázovou hmotnost smykového kladiva se snadnou aplikací.
  • Vnitřní dorazový bod zabraňuje rozdrcení a zajišťuje bezpečný pracovní proces.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 280 mm
  • Celková výška [palec]: 11 1/32
  • Obor: NFZ
  • Velikost závitu: M14 x 1,5
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 20 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 13/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 27 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1 1/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 15 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 9/16
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 0,00
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Zdvih [mm]: 250 mm
  • Dráha úderu [palce]: 9 13/16
  • Hmotnost úderu [kg]: 1,7kg
  • Délka posuvného kladiva [mm]: 370 mm
  • Rázová dráha: 14 9/16