{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | CYL-10 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Długość chwytu LS | 107 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 4 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 39 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba stopni | 13 | |
| Indeks poziomu | 1; 2; 3; 4; 5 | |
| Średnica skrawania stopień Dc | 4 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 15 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 107 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kątownik, 1. stopień | 120 stopni | |
| Kształt szlifu | C | |
| Rodzaj narzędzia do wiercenia | Wiertło wielołysinkowe | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 107 mm | |
| Masa | 315 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
| Numer artykułu | 229A.ST2 | |
| EAN / GTIN | 3148516301413 | |
| Numer producenta | 229A.ST2 | |
| Numer L | L60130 74 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |