PUNTA CONICA

Codice art.: 229A.ST2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 CYL-10
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo DS 10 mm
Lunghezza codolo LS 107 mm
Esecuzione del codolo HB
Diametro tagliente, min. Dc min. 4 mm
Diametro tagliente, max. Dc max. 39 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Numero di gradini 13
Indice livello 1; 2; 3; 4; 5
Diametro di taglio gradino Dc 4 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 15 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 107 mm
Numero taglienti Z 2
Direzione delle spire destra
Angolo, 1° livello 120 grado
Forma di affilatura C
Tipo di utensile di foratura Trapano a smusso
Designazione del prodotto (tipo) H
Utilizzo per tipo di foro Foro passante
Materiale da taglio HSS
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva L 107 mm
Peso 315 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 229A.ST2
EAN / GTIN 3148516301413
Codice del produttore 229A.ST2
Numero-L L60130 74
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per una foratura precisa e cilindrica in tutti i materiali
  • Non è necessaria la preforatura
  • Molatura incrociata: autocentrante
  • Taglio più aggressivo: meno sforzo da parte dell'utente, nessuna formazione di bave
  • Migliore espulsione dei trucioli
  • Vibrazioni più basse, più silenzioso
  • Attacco cilindrico con 3 fianchi per un azionamento sicuro e uniforme
  • Marcatura laser in una scanalatura per identificare i diversi diametri.

Proprietà:

  • d min. - max. [mm]: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39
  • d1 [mm]: 10
  • L [mm]: 107
  • [g]: 315