Stupňovitý vrták 4 - 39 mm

Artiklové číslo: 229A.ST2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 CYL-10
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 10 mm
Délka stopky LS 107 mm
Provedení stopky HB
Průměr břitu, min. Dc min. 4 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 39 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet stupňů 13
Index úroveň 1; 2; 3; 4; 5
Průměr čepele, stupeň Dc 4 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 15 mm
Délka upínací drážky Lc 107 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 120 stupeň
Tvar nábrusu C
Typ vrtacího nástroje Vícestupňový vrták
Název výrobku (typ) H
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Řezný materiál HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 107 mm
Hmotnost 315 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229A.ST2
EAN / GTIN 3148516301413
Číslo výrobce 229A.ST2
L-číslo L60130 74
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro přesné, válcové vrtání do všech materiálů
  • Není nutné předvrtávání
  • Příčné broušení: samostředicí
  • Agresivnější řezání: uživatel musí vynaložit méně úsilí, netvoří se otřepy
  • Lepší vyhazování třísek
  • Nižší vibrace, tišší
  • Válcová stopka se 3 boky pro bezpečný, rovnoměrný pohon
  • Laserové značení v drážce pro identifikaci různých průměrů.

Charakteristika:

  • d min. - max. [mm]: 4 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39
  • d1 [mm]: 10
  • L [mm]: 107
  • [g]: 315