Trinboremaskine med flere facetter 4 - 39 mm

Art.-nr.: 229A.ST2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 CYL-10
Holdertype tapper
Skaftdiameter DS 10 mm
Længde, skaft LS 107 mm
Skaftudførelse HB
Skærediameter, min. Dc min. 4 mm
Skærediameter, maks. Dc max. 39 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Antal trin 13
Indeks, trin 1; 2; 3; 4; 5
Skærediameter, trin Dc 4 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 15 mm
Spånnotlængde Lc 107 mm
Antal skær Z 2
Snoningsretning højre
Vinkel, 1. trin 120 grader
Slibeform C
Type af boreværktøj bor med flere kamme
Produktnavn (type) H
Anvendelse ved boringstype gennemgangshul
Skæremateriale HSS
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde L 107 mm
Vægt 315 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Produkttype trinbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 229A.ST2
EAN/GTIN 3148516301413
Producentnummer 229A.ST2
L-nummer L60130 74
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til præcis, cylindrisk boring i alle materialer
  • Forboring er ikke nødvendig
  • Tværslibning: selvcentrerende
  • Mere aggressiv skæring: mindre indsats fra brugeren, ingen gratdannelse
  • Bedre spånudkast
  • Lavere vibrationer, mere støjsvag
  • Cylindrisk skaft med 3 flanker for sikker, jævn fremdrift
  • Lasermarkering i en rille til identifikation af de forskellige diametre.

Egenskab:

  • d min. - max. [mm]: 4 - 6 - 9 - 12 - 12 - 15 - 15 - 18 - 18 - 21 - 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39
  • d1 [mm]: 10
  • L [mm]: 107
  • [g]: 315