• Ostatnia szansa! Wkrótce już nie będzie częścią naszego asortymentu.

Śruby mocujące

Nr art.: 229909
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie
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
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Długość nominalna L 13,5 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX20
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Maks. zalecany moment dokręcania 6 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 229909
EAN / GTIN 5672376
Numer producenta 5672376
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com