• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací šroub

Artiklové číslo: 229909
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strojový šroub
Profil pohonu TORX® vnitřní
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Rozměr závitu d1 M5
Jmenovitá délka L 13,5 mm
Velikost pohonu TX20
Doporučený utahovací moment max. 6 Nm
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu Metrický ISO normální závit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 229909
EAN / GTIN 5672376
Číslo výrobce 5672376
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com