{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Forma capului filetat | Cap scufundat | |
| Dimensiunea filetului d1 | M5 | |
| Lungime nominală L | 13,5 mm | |
| Dimensiune acţionare | TX20 | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 6 Nm | |
| Versiune tijă | Filet complet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO |
| Cod articol | 229909 | |
| EAN / GTIN | 5672376 | |
| Număr producător | 5672376 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |