• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Vpenjalni vijak

Št. art.: 229909
Popust
6,60 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka strojni vijak
Pogonski profil TORX® notranji
Oblika glave vijaka potopna glava
Velikost navoja d1 M5
Nazivna dolžina L 13,5 mm
Velikost pogona TX20
Priporočen zatezni moment maks. 6 Nm
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina posamezni del
Vrsta navoja iSO metrični navoj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229909
EAN/GTIN 5672376
Številka proizvajalca 5672376
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com