• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 229909
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis mašininis varžtas
Pavaros profilis TORX® vidinis
Varžto galvutės forma gilinimo galvutė
Sriegio dydis d1 M5
Nominalusis ilgis L 13,5 mm
Pavaros dydis TX20
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 6 Nm
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas metrinis ISO standartinis sriegis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 229909
EAN / GTIN 5672376
Gamintojo numeris 5672376
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Germany, www.kennametal.com